曜日別特売
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029

商品画像

DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029
DOP-WL40(G) LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA 61739029

LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61739029品番DOP-WL40(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,003
販売価格(税別)
912

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる

質量(g)約38(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値)光源白色COB LED×2灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)フックフックアズワン品番64-9711-49マグネットマグネット明るさ(Lm)240(照度 約280lx)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61739029
2021-01-31
用途: 車内常備と自動車整備

このクラスで240lmは最も明るい部類。でもチャチな作りで電池のキャップは接触不良気味。ゆるくてすぐ外れてしまう。プラスチック製で軽いけど、耐久性は期待できないかも。現時点ではもっと良いペン型ライトがたくさん出ており、強くオススメ出来る理由はないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする