曜日別特売
DOP-W20C(G) LED防雨ワークライト ELPA 61739424

DOP-W20C(G) LED防雨ワークライト ELPA 61739424
DOP-W20C(G) LED防雨ワークライト ELPA 61739424
DOP-W20C(G) LED防雨ワークライト ELPA 61739424
DOP-W20C(G) LED防雨ワークライト ELPA 61739424
DOP-W20C(G) LED防雨ワークライト ELPA 61739424

LED防雨ワークライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61739424品番DOP-W20C(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,773
販売価格(税別)
1,612

光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き

仕様光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯質量(g)約171(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×195×37(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
注意
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 車両整備

明るさは満足ですが、磁力が弱過ぎて作業中何度も脱落するので半年持たないかもしれません

対象商品 : 61739424
2024-01-06
用途: 屋外での機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

似たようなもので安いものもありますが、ちょっと高い分、しっかりできているなと感じました。防水なこともすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする