曜日別特売
21AYW-72-36 アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業 61740474

21AYW-72-36 アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業 61740474
21AYW-72-36 アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業 61740474
21AYW-72-36 アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業 61740474
21AYW-72-36 アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業 61740474
21AYW-72-36 アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業 61740474

アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(m)7.2
内容量1台注文コード61740474品番21AYW-72-36
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥256,200販売価格(税込)¥197,340
販売価格(税別)
179,400

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

用途
建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
材質アルミ質量(kg)46タイプ両開き高さ(m)2.1間口(m)7.2
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする