※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
屋外天井取付型ファン用フィルタ単体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
61740903
品番
FN-T-F30
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
フィルタ:4枚
材質
フィルタ:ポリエステル
質量(kg)
29
保護等級
IP23
塗装色
ライトベージュ
使用場所
屋外用
除塵率(%)
80
寸法(横×縦×深さ)(mm)
482×45×14