曜日別特売
A017 アートファイヤー(017) 25袋 あみのエーワン 61754406

A017 アートファイヤー(017) 25袋 あみのエーワン 61754406
A017 アートファイヤー(017) 25袋 あみのエーワン 61754406
A017 アートファイヤー(017) 25袋 あみのエーワン 61754406
A017 アートファイヤー(017) 25袋 あみのエーワン 61754406

アートファイヤー(017) 25袋

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1セット(25袋)注文コード61754406品番A017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,250
販売価格(税別)
7,500

SNSにもオススメ!
たき火に袋ごと入れるだけで、焚き火の炎が七変化!!たき火を楽しめます。
天然成分で出来ているので器具へのダメージも少なく環境にも優しい商品です。

仕様持続時間:約30分。キャンプに、焚き火にオススメです。成分炎色反応剤:炭酸カルシウム/赤銅鉱/二酸化ケイ素/ステアリン酸質量(g)内容量:約31寸法(cm)10.5×6.5×0.8
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする