曜日別特売
LP-8-DSS-10 20A セーブポイントL型2連式 千代田精機 61754668

セーブポイントL型2連式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合ガスプロパン注文コード61754668品番LP-8-DSS-10 20A
参考基準価格(税別)¥474,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。
面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。

最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスプロパン標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
関連資料:(0.73MB) (0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする