曜日別特売
PN-M982 98V型 インフォメーションディスプレイスタンダードモデル シャープ 61754826

代表画像

98V型 インフォメーションディスプレイスタンダードモデル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
61754826
品番
PN-M982
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

映像にこだわる空間へ確かな表示品質を提供
幅広い用途に適した高精細ディスプレイ

付属品
AC電源コード(2ピン、アース付)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ、HDMIケーブル(約3m)、スロットカバー
質量(kg)
68
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100-240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2194.7×84.3×1250.2(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
コントラスト比
1200:1
画素ピッチ
0.562×0.562
最大解像度
3840×2160
視野角
左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度
8ms(Gray to Gray Ave.)
設置方法
4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
スピーカー
10W+10W
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°(PN-M982/M862/M752は上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°)
バックライト
LED(直下型)
グリーン購入法
適合
稼働時間(時間)
24
入出力端子
HDMI:2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(HDCP2.2対応、2160p)/USB Type-C:1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)/リモート入力端子:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)
モニターサイズ
98V型
パネル駆動方式
ADS
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
最大表示色
約10.7億
輝度(cd/m2)
550
USB
USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX(2系統)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする