付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダーその他【シリアル】RS-232C×1形状外付けボックスタイプ使用温度(℃)0~40表示【動画】2160pまで再生可能本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8最大消費電力(W)65インターフェースUSB 3.0準拠×4メモリー4GB最大解像度3840×2160 (縦回転可能)使用CPUインテル(R)Celeron(R)3965U(2コア、2.2GHz)制御電源モジュラージャック×1電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/ Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSCRoHS指令(10物質対応)対応音声HDMI端子から出力使用湿度(%RH)20~80映像出力HDMI×2ストレージSSD 64GBLAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1