ZfSL ミラーレス一眼カメラ Zf シルバー Nikon(ニコン) 61755027

 

ZfSL ミラーレス一眼カメラ Zf シルバー Nikon(ニコン) 61755027
ZfSL ミラーレス一眼カメラ Zf シルバー Nikon(ニコン) 61755027
ZfSL ミラーレス一眼カメラ Zf シルバー Nikon(ニコン) 61755027

ミラーレス一眼カメラ Zf シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
ボディ
注文コード
61755027
品番
ZfSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

主な特長
【表現を刺激するデザインと操作感】
撮影する真の楽しさを伝え、多くの人々に愛されてきたフィルム時代を代表するFM2 にインスピレーションを得て生み出された、洗練された外観デザインとダイヤル操作。目にした瞬間、触れた瞬間から、カメラ表現への探求心を掻き立てます。また、撮る道具としての本格感を味わえるシャッターボタンやグリップ、各ダイヤルなど細部へのこだわりが上質な操作感を実現します。
【光と影で自分だけの世界を作り上げるモノクローム】
光と影の純粋な質感で表現し、形と奥行きというシンプルなグラフィック要素で構成される、モノクロームの世界。情報が少ないからこそ、これまでにない視点が生まれ、表現の可能性が拡がります。ピクチャーコントロールのモノクロームに加え、「フラットモノクローム」「ディープトーンモノクローム」が選択でき、ボディーには瞬時にモノクローム撮影に切り換えられる専用レバーを搭載。また、自分のイメージに合わせて色みや表現を変更できるピクチャーコントロールやCreative Picture Control、細かなディテールや緻密な色彩などを想像を超える没入感と質感で表現できるピクセルシフト撮影などの機能を備えており、自由で多彩な表現を可能にします。
【自由度が高く、情感豊かな動画表現】
通常の4K UHD動画を超えるシャープな解像力を実現。6Kオーバーサンプリングで4K UHD(4K UHD 30p/25p/24p、撮像範囲[FX]時のみ対応)に変換するため、撮影シーンの臨場感がさらに高まります。カメラ内で[H.265 10-bit(MOV)]の4K UHD動画を[SDR][N-Log][HLG]で記録できるので、ポストプロダクションに必要な豊富な情報量を持つ映像を撮影可能。意図した通りの情感で仕上げられます。
【動く被写体を追い続ける多彩なAFエリアモード】
ディープラーニング技術を用いたAFの優れた被写体検出と、Z 9 や Z 8 にも搭載の画像処理エンジン EXPEED 7により、被写体検出時に高い追従性を発揮。従来よりもカバー範囲が広く緻密に、幅広いシーンでより確実に、動く被写体をスムーズに追い続けます。
【中央にない被写体をシャープに保つ、世界初のフォーカスポイントVR】
世界初のフォーカスポイントVRによって、被写体が画面内のどこにあっても、フォーカスポイント付近のブレを抑えることが可能。画面の隅に被写体を配置しても、思い通りの構図でシャープに撮影できます。ボディー内VRはZシリーズで最も優れた8段分の手ブレ補正効果を実現。手持ち撮影の可能性が大きく拡がります。

タイプ
ボディ
付属品
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC27、USBケーブル UC-E25、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-33、ボディーキャップ BF-N1
仕様
ニコンZマウント
質量(g)
(本体のみ)約630
電源
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属のUSBケーブルUC-E25と使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
有効画素数
約2450万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)144×103×49
記録媒体
SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(microSDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
撮像素子
35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット
液晶モニター
バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数
【ファインダーのみ】(静止画モード)パワーセーブON時:410コマ/パワーセーブOFF時:360コマ、(動画モード)90分
ISO感度設定
50~204800
シャッタースピード
メインコマンドダイヤル使用時:1/8000~30秒(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)
注意
※2023年9月20日現在、ミラーレスカメラにおいて世界初、ニコン調べ。
※フォーカスポイントVRは、VR非搭載のNIKKOR Z レンズ使用で静止画時のみ。フォーカスポイントが複数時は非可動。
※8段:CIPA規格準拠、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S(望遠端、NORMALモード)使用時。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする