曜日別特売
LSCL NIKKOR レンズソフトケース L Nikon(ニコン) 61755061

 

LSCL NIKKOR レンズソフトケース L Nikon(ニコン) 61755061
LSCL NIKKOR レンズソフトケース L Nikon(ニコン) 61755061
LSCL NIKKOR レンズソフトケース L Nikon(ニコン) 61755061
LSCL NIKKOR レンズソフトケース L Nikon(ニコン) 61755061
LSCL NIKKOR レンズソフトケース L Nikon(ニコン) 61755061

NIKKOR レンズソフトケース L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61755061
品番
LSCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRも収納できるソフトタイプのレンズケース。
レンズ収納時には優れたクッション性でレンズを保護。使用しないときはコンパクトに折り畳めます。NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRにフード、三脚座を装着した状態で収納できます。本製品は、野鳥や飛行機の撮影を得意とする写真家が監修しました。

材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約135
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)154×380
対応レンズ
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S、NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする