7192-2134 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅91.3cm ストア・エキスプレス 61755325

使用例

7192-2134 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅91.3cm ストア・エキスプレス 61755325
7192-2134 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅91.3cm ストア・エキスプレス 61755325
7192-2134 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅91.3cm ストア・エキスプレス 61755325

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅91.3cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
高さ(cm)207
奥行き(cm)46.3
内容量1台注文コード61755325品番7192-2134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

【商品特徴】スパングル(結晶)模様の銀白色で美しい表面がスタイリッシュ。シャープな印象を演出し、耐久性とデザイン性を兼ね備えたラックです。 アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用により、長期にわたり錆を防ぐことが特長です。耐荷重は1段あたり150kgの高耐荷重。

用途【特記事項】アジャスター付き 棚は2.5cm間隔で取り付けできます。 ※ゴムハンマー必要材質スチール製 クロームメッキ 棚:溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)棚厚:40 (板厚1)質量(kg)37.3タイプ6段耐荷重(kg)全体:900 150/段高さ(cm)207奥行き(cm)46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,747/税込3,022
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする