使用例
ストア・エキスプレス
溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅91.3cm専用 追加用棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行き(cm)
【追加用棚】46.3
【追加用棚】36.2
【追加用棚】46.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61755350
品番
7192-2138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
棚厚:40 (板厚1)
質量(kg)
6.4
奥行き(cm)
【追加用棚】46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
649
/
税込
¥
714
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません