曜日別特売
TB-1268-01 ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm 高田ベッド製作所 61756935

TB-1268-01 ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm 高田ベッド製作所 61756935
TB-1268-01 ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm 高田ベッド製作所 61756935

ホームチェアー1 TB-1268-01 幅40 全幅57 ×奥行50 座面奥行40 ×座高44 全高67 cm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
メディブルー
内容量1個注文コード61756935品番TB-1268-01
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

様々なスペースで活躍する高齢者向け一人掛けチェアー。
コンパクトで省スペース設計を採用した頑丈なスチールフレーム構造。
.高級感のあるブラウン塗装とパイプ曲げ加工を組み合わせたデザイン。

質量(kg)8メディブルーフレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)100全高(cm)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×50×44アズワン品番61-3503-17全幅(cm)57座面奥行(cm)40マットタイプ耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする