高田ベッド製作所
レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
黒
白
アイボリー
黒
茶
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
イエロー
グレー
オレンジ
抹茶
スカイブルー
クリーム
メディブルー
メディグリーン
ライムグリーン
ライトブラウン
レッド
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61757337
品番
TB-768
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長時間でも疲れにくい適度なクッション性と弾力性を実現した廉価版。
スチールフレームを採用を選ばないシンプルな一人用椅子。
質量(kg)
3
色
黒
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
100
全高(cm)
83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×50×44
アズワン品番
61-3716-70
マットタイプ
耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000