曜日別特売
TB-768 レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm 高田ベッド製作所 61757468

TB-768 レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm 高田ベッド製作所 61757468
TB-768 レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm 高田ベッド製作所 61757468

レストチェアー TB-768 幅41×奥行50×高さ44 全高83 cm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
ライムグリーン
内容量1個注文コード61757468品番TB-768
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長時間でも疲れにくい適度なクッション性と弾力性を実現した廉価版。
スチールフレームを採用を選ばないシンプルな一人用椅子。

質量(kg)3ライムグリーンフレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)100全高(cm)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×50×44アズワン品番61-3716-83マットタイプ耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする