曜日別特売
5354700 20-20 介護用 シルバーエイジスプーン&フォーク サクライ 61757590

20-20 介護用 シルバーエイジスプーン&フォーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(g)35
内容量1個注文コード61757590品番5354700
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お年寄り・お子様が持ちやすいデザインと、すべらない様な設計になっております。

材質20-20ステンレス質量(g)35番号4-1932-2502外寸(mm)155コード5354700アズワン品番61-6861-93外寸法・幅(mm)【皿】20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする