曜日別特売
38957 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 61757827

38957 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 61757827
38957 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 61757827
38957 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 61757827
38957 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 61757827
38957 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 61757827

ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61757827品番38957
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトなミニエプロン。
裾を折り返してポケットも作れます。

幅(cm)33首下長38cm長さ(cm)56.5アズワン品番61-7384-44素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする