曜日別特売
SK-24A コンテナーワゴン SKシリーズ 金沢車輌 61758055

コンテナーワゴン SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-1623-32仕様コンテナーラックワゴン 4段式注文コード61758055品番SK-24A
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

清潔なステンレス鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
コンテナTW-60A適合の4段式安心安全の純国産です。

仕様コンテナーラックワゴン 4段式材質ステンレス寸法(mm)750×500×1077キャスター種類自在4輪:125Φアズワン品番62-1623-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする