曜日別特売
SG-37S 5段配下膳ワゴン SG-37シリーズ 金沢車輌 61758430

5段配下膳ワゴン SG-37シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番62-1623-77注文コード61758430品番SG-37S
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

錆に強いステンレス製
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です

仕様1450mm材質ステンレス寸法(mm)1270×660×1450キャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φアズワン品番62-1623-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする