マキテック
アルミ製松葉杖 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61758518
品番
MT-S(Y)
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫なアルミ製松葉杖。ご使用の際は専門家のアドバイスを受け、体にあったものをお選びください。
軽くて丈夫なアルミ製松葉杖。ご使用の際は専門家のアドバイスを受け体にあったものをお選びください。
仕様
S 1本
材質
支柱(アルミ)、パット・グリップ・先ゴム(TPR)
質量(g)
750
径(Φmm)
【杖先】22
長さ(cm)
90~110
寸法(cm)
【脇下】20.5~35.7
アズワン品番
62-3799-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000