クロシオ
天然木 玄関台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
62-8250-75
62-8250-75
62-8250-76
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61758606
品番
4225
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高さのある玄関の上り下りがラクになり、足腰への負担を軽減します。
台の下に靴を置けばスペースを有効利用できます。
アジャスター付で高さの微調整(約1cm)ができ、天板のミゾが滑り止めの役目をします。
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×30×16.5
アズワン品番
62-8250-75
厚さ(cm)
【天厚】2.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
【下部の空間】(1ヶ所あたり)52×13.5(空間は2ヶ所あります)