クロシオ
天然木 玄関台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
62-8250-76
62-8250-75
62-8250-76
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61758615
品番
4224
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高さのある玄関の上り下りがラクになり、足腰への負担を軽減します。
台の下に靴を置けばスペースを有効利用できます。
アジャスター付で高さの微調整(約1cm)ができ、天板のミゾが滑り止めの役目をします。
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×30×16.5
アズワン品番
62-8250-76
厚さ(cm)
【天厚】2.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
【下部の空間】78×13.5