曜日別特売
64733 民芸調シリーズ クロシオ 61758658

64733 民芸調シリーズ クロシオ 61758658
64733 民芸調シリーズ クロシオ 61758658
64733 民芸調シリーズ クロシオ 61758658
64733 民芸調シリーズ クロシオ 61758658

民芸調シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード61758658品番64733
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

昔なつかしい民芸調のデザインです。
和室にも洋室にもしっくり馴染みます。
昔なつかしい民芸調デザインの階段箪笥です。左下がり。

材質天然木桐材(ラッカー塗装)、天然木化粧合板(ラッカー塗装)質量(kg)約12外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×34.5×70アズワン品番62-8251-34内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【引戸部分】約47×28×20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上】約11.5×28×12.5、【中】約28×28×12.5、【下】1杯あたり:約19.5×28×6.5(引出は2杯あります)、【左下】約11.5×28×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする