江東電気
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
61761607
品番
QF3000-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)
3,000(定格)
電流(A)
13
電圧(V)
AC200
口金
E39
安定器
必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください