曜日別特売
MQ30E-WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気 61761729

MQ30E-WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気 61761729
MQ30E-WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気 61761729
MQ30E-WR 江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気 61761729

江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61761729品番MQ30E-WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。

出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要
注意
※本製品は安定器が必要となります。
※ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする