曜日別特売
HV-282845WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763838

 

HV-282845WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763838
HV-282845WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763838
HV-282845WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763838

木製ユニットロッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
付属品カギ2本、フック、ハンガーパイプ、棚板
内容量1台注文コード61763838品番HV-282845WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

用途
個人用ロッカー
付属品カギ2本、フック、ハンガーパイプ、棚板幅(mm)300ホワイトサイズL高さ(mm)1800奥行(mm)518色(本体)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする