曜日別特売
- 両面コルクボード BI-SILQUE 61777584

- 両面コルクボード BI-SILQUE 61777584
- 両面コルクボード BI-SILQUE 61777584
- 両面コルクボード BI-SILQUE 61777584

両面コルクボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)1200
内容量1個注文コード61777584品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワインで有名なポルトガルの天然コルクを使用したコルクボードです。両面張りなので表裏使用可能です。フレームはパインウッドで厚みがしっかりとあります。壁に立て掛けたり、ひもなどで吊り下げて掲示することができます。壁面への取付金具と、吊り下げ金具の両方が付いています(900×1200mmは壁面金具のみです)。プッシュピンを付属しています。

用途シンプルなデザインで、4つのサイズがあるのでご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただきます。取付金具、プッシュピン付き。フレーム幅(mm)16外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする