- studio 万年筆 Platignum 61778239

- studio 万年筆 Platignum 61778239
- studio 万年筆 Platignum 61778239
- studio 万年筆 Platignum 61778239
- studio 万年筆 Platignum 61778239

studio 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード61778239品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

きれいな全8色のカラーバリエーションが人気のstudio 万年筆です。ステンレススチール製のペン先、丈夫なアルミニウムのバレル、そして適度な重みとバランスの良い書き味に定評があります。書くストレスが軽減されるように設計されたソフトグリップです。カチッとしっかり閉じてペン先を保護します。ペン先:中字 付属:インクカートリッジ(黒、青各1つずつ)

用途中字で日常使いに適している万年筆です。黒と青のインクカートリッジを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。寸法(mm)135ピンク質量(g)28ペン先中字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする