- studio ボールペン Platignum 61778257

- studio ボールペン Platignum 61778257
- studio ボールペン Platignum 61778257
- studio ボールペン Platignum 61778257
- studio ボールペン Platignum 61778257

studio ボールペン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
色(軸)ホワイト
内容量1個注文コード61778257品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

きれいな全8色のカラーバリエーションが人気のstudio ボールペンです。バランスの良い中字タイプで、適度な重みが手に伝わり書きやすいです。ツイスト式。ペン先:中字 付属:レフィル(黒、青各1つずつ)

用途中字で日常使いに適しているボールペンです。黒と青のレフィルを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。寸法(mm)135質量(g)28シリーズstudio ボールペンインク色黒、青色(軸)ホワイト入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする