Platignum
studio 万年筆用リフィル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61778370
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
プラティグナム studio 万年筆専用の交換レフィル6本入りです。
用途
プラティグナム studio 万年筆専用の交換レフィル6本入りです。
長さ(mm)
【カートリッジ1本】40
色
ブルー
直径(Φmm)
【カートリッジ1本】7
繰り返し・詰め替え
対応