曜日別特売
- studio 万年筆用リフィル Platignum 61778379

- studio 万年筆用リフィル Platignum 61778379
- studio 万年筆用リフィル Platignum 61778379

studio 万年筆用リフィル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61778379品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

プラティグナム studio 万年筆専用の交換レフィル6本入りです。

用途プラティグナム studio 万年筆専用の交換レフィル6本入りです。長さ(mm)【カートリッジ1本】40ブラック直径(Φmm)【カートリッジ1本】7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする