曜日別特売
- ソフィはだおもい極うすスリム 夜用 ユニ・チャーム 61778546

- ソフィはだおもい極うすスリム 夜用 ユニ・チャーム 61778546
- ソフィはだおもい極うすスリム 夜用 ユニ・チャーム 61778546
- ソフィはだおもい極うすスリム 夜用 ユニ・チャーム 61778546
- ソフィはだおもい極うすスリム 夜用 ユニ・チャーム 61778546

ソフィはだおもい極うすスリム 夜用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)
長さ(cm)36
タイプ特に多い夜用
内容量1個(10枚)注文コード61778546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい極うすスリム●「はだおもいシート」が、経血を表面に残さずしっかり吸収。だから、肌のサラサラ感が続き、肌にやさしい。●極上のやわらかな肌ざわり。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。●軽い日にぴったりの17.5cmなので、つけていないような軽やかなつけ心地で過ごせる。<以下注釈>医薬部外品

用途
生理用品、ナプキン、医薬部外品
タイプ特に多い夜用枚数10長さ(cm)36医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする