用途板金、皮革の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)、急速充電器、シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)、電池カバー質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)最小切断半径(mm)25