CRT-125WT2N 液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ 61779964

CRT-125WT2N 液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ 61779964
CRT-125WT2N 液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ 61779964

液晶画面フィルター_ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61779964品番CRT-125WT2N
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)

形状ワイドフィルター12.5インチアスペクト比16:9セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止耐熱温度(℃)約80難燃性なし表面硬度6~8H反射率(%)1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする