CRT-IRO3123SFP プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro7対応 サンワサプライ 61780199

プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro7対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード61780199品番CRT-IRO3123SFP
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。

セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4表面処理両面(ノングレア面、グレア面)フィルター12.3インチ透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5ブルーライトカット率0.4%アスペクト比3:2表面仕様左右プライバシー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする