曜日別特売
LAN-GIGAPOEFA83 PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ 61782360

LAN-GIGAPOEFA83 PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ 61782360
LAN-GIGAPOEFA83 PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ 61782360

PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61782360品番LAN-GIGAPOEFA83
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで)
耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm)
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が靜かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。

セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個)材質メタルブラック規格VCCI Class Aポート数8ポート電源48~56VDC (冗長電源)寸法(幅W×奥行D)(mm)壁掛け用ホール:9.5×9.5適合規格FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing)対応AutoMDI/MDI-X準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at最大消費電力(W)5.76バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと)防塵防水性能IP30保管環境保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと)ファン静音ファンレス伝送速度(Mbps)1000Mbps(1000BASE-T)フローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にONMTBF(時間)1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする