曜日別特売
MA-WBBS519BK ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ 61782588

MA-WBBS519BK ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ 61782588
MA-WBBS519BK ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ 61782588

ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61782588品番MA-WBBS519BK
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。
充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。
必ず付属のケーブルで充電してください。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
iPadOS 17~13
iOS 17~13
ChromeOS
Android 12・11
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする