曜日別特売
MM-BTSH69BK ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 61782676

MM-BTSH69BK ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 61782676
MM-BTSH69BK ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 61782676

ヘッドセット_Bluetooth骨伝導

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61782676品番MM-BTSH69BK
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。

セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間8時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水性IPX6音圧感度(dB)-38連続待受時間180時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)10マルチポイント対応対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする