曜日別特売
USB-3TCLS8BK USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライ 61783419

USB-3TCLS8BK USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライ 61783419
USB-3TCLS8BK USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライ 61783419

USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61783419品番USB-3TCLS8BK
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
2.5GbpsのLANに対応しています。
USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。
ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。

対応OS
Windows11, 10
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする