YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359

YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359
YAR-DD253(W) サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善) 61786359

サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード61786359品番YAR-DD253(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)32風量8段階保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38首振り可(上下左右)適用畳数(目安)40畳まで切タイマー1/2/4時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする