メイン
WIZ'A
ラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61795100
品番
WZ-RHD42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
家具、電気製品の組立等
仕様
グリップ全長:100mm
セット内容
グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm)
色
ブラック/クリア
特性
マグネット式、グリップ内収納タイプ