※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは 内容量1台適合モータ容量(kW)ND(標準負荷定格):2.2定格入力電圧(V)三相380~480(-15%/+10%)、 50/60Hz ±5%注文コード61795380品番C1-022HF2
参考基準価格(税別)¥251,800販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品は適合モータ容量・定格入力電圧など39種類から選べます他の種類を見る 従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能