‐【ワケあり】 PRXフリーボックス TENMA(天馬) 61795556

PRXフリーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61795556品番‐【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,160販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9008,790

ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×330×160ホワイト特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番835-9997材質(蓋・本体)ポリプロピレン質量(kg)0.42フタあり外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)160収納の目安DVD約17枚外寸法・奥行(mm)330コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)135有効内寸法・幅(mm)190
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする