曜日別特売
MRT3X275【ワケあり】 マシンリーマ 岡崎精工 61796658

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)27.5注文コード61796658品番MRT3X275【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)アウトレット
¥23,9005,098

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)刃径(Φmm)27.5刃長(mm)140全長(mm)280刃径公差m5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質MCO(コバルト高速度鋼)全長280刃径27.5刃数10刃長140シャンク径(Φmm)MT3刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク柄径(Φ)MT3刃長l(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする