曜日別特売
TBA 2-0511 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER 61797507

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61797507品番TBA 2-0511
参考基準価格(税別)¥7,220販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:78%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする