TMR 4-1223 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER 61798137

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 9 → 18 V dc 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798137品番TMR 4-1223
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●出力電圧:Output 1: 15Vdc Output 2: -15Vdc●出力電圧調整範囲:15Vdc Output 2: -15Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする