TRV 1-2410M 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 19.2 → 28.8 V dc 1W TRACO POWER 61798189

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 19.2 → 28.8 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798189品番TRV 1-2410M
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●出力電圧:Output 1: 3.3 Vdc●出力電圧調整範囲:3.3 Vdc●入力電圧範囲:19.2 → 28.8 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7222-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする