曜日別特売
TMR 4-2411WI 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER 61798356

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 36 V dc 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798356品番TMR 4-2411WI
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする