RECOM
組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
61798724
品番
RAC04-12SK/277
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:333mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃
アズワン品番
65-7224-93