曜日別特売
TMLM 05112 組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W TRACO POWER 61798740

組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798740品番TMLM 05112
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Traco 12 V TMLM 05 シリーズ、5 W の出力電力、AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 / 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 V ac、47440 Hz
Traco 12 V TMLM 05 シリーズ、5 W の出力電力、AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 / 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 V ac、47440 Hz。

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:420mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:90 264V ac●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする